Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva telescopica con testa orientabile per vetture
Leva regolabile flessibile in metallo per la massima trasmissione della forza in spazi stretti nel settore automobilistico.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La testa del palanchino può essere ruotata di 180° e viene bloccata saldamente tramite un meccanismo a pressione sulla testa.
- La lunghezza della leva può essere regolata in incrementi di 10 mm tramite un pulsante.
- La ganascia a punta consente un impiego ottimale anche in spazi di lavoro stretti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.