Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 5000
Olio penetrante totalmente sintetico resistente alla temperatura con PTFE
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Risultato ottimale
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Eccezionali proprietà di scorrimento e penetrazione
Resistenza all'usura ottimale
- Lubrificante ottimo e duraturo
- Offre protezione duratura contro la corrosione
Eccellente compatibilità con i materiali
- Compatibile con O-ring e X-ring
- La compatibilità con il materiale plastico impedisce di intaccare i materiali di supporto verniciati.
Per l'uso a temperature elevate
- Pellicola protettiva permanente anti-scorrimento per i carichi ad alte temperature
- Non si ossida (indurimento) fino a 200 °C, per brevi periodi fino a 250 °C
- Nessun residuo di carbonizzazione
Contiene lubrificante solido al PTFE
- Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura
- Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche e di resistenza alle temperature
Per l'uso professionale con tolleranze minime e carichi termici elevati, ad esempio in snodi, cuscinetti interni, catene e guide a scorrimento soggette ad alte temperature, ecc.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.