Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per finestra A 502
Rosetta con base in plastica con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ganascia "combi"
Fissa la base della rosetta per impedirne la rotazione
Design uniforme
Maniglie per porte abbinate disponibili
Per eseguire il fissaggio è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 5 mm di diametro oppure viti per fissaggio dk.
Per aree pubbliche, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio
Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY con diametro di 5 mm o le viti per fissaggio dk.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.