Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Manometro analogico con cassa, fascia bordata e flangia di fissaggio in acciaio inossidabile; quadrante in alluminio con graduazione indelebile in bar e psi
Cassa
Cassa in acciaio inox riempita di glicerina con valvola di sfiato
Dimensioni del quadrante
ø 63 mm o ø 100 mm
Flangia di fissaggio
In acciaio inox AISI 304 con tre fori
Indice
In alluminio laccato nero
Vetro
In policarbonato trasparente
Attacco
In ottone per pressioni da 0 a 600 bar con strozzatura interna da 0.8 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.