Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori ciechi DIN 371/376
Il maschio Longlife estremamente stabile per la lavorazione di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rivestimento ad alte prestazioni TiAlN+
- Uno dei rivestimenti più performanti sul mercato per maschi a filettare idonei alla lavorazione di materiali duri.
- Sviluppato appositamente per le operazioni di filettatura
- Resistenza a temperature estremamente elevate fino a 800 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3000 HV
- Il rivestimento multi-layer presenta uno strato aggiuntivo che garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'adesione e una rimozione del truciolo ottimale
Tagliente stabile
Il ridotto angolo di taglio rende più stabile il tagliente.
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.