Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Maschio versatile per filettature metriche fini per uso universale con acciai con una resistenza fino a 1.000 N/mm², acciai inossidabili, acciai e metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali
La geometria universale consente di lavorare molti materiali diversi.
Lunga durata e buona affidabilità del processo
La tolleranza X garantisce maggiore durata e affidabilità del processo.
Ottima adesione di refrigeranti e lubrificanti, nonché ridotta tendenza all'accumulo di materiali
La superficie vaporizzata consente una buona adesione di refrigeranti e lubrificanti e riduce la tendenza all'accumulo di depositi.
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
Prima dell'inversione del maschio, l'intera punta a spirale dell'utensile deve essere rimossa dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.