In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Ordinamento
13 articoli con 104 versioni trovati
For throughhole and base thread. Particularly suitable for tough and difficult-to-machine materials as well as hard machining ≤ 63 HRC. Generation 4.0 sets new standards with threads.
For through-hole and base thread 2xd1. Particularly suitable for hardened steel up to 63 HRC, special alloys (wolfram cobalt alloys) and titanium carbide hard materials.
Per le filettature a foro passante. Particolarmente adatto per acciai inox al cromo-nichel, acciai legati e non legati ≤1300 N/mm². La nuova generazione 4.0 stabilisce nuovi standard per realizzare maschiature.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
Per filettature a foro passante. Particolarmente adatto per acciai inossidabili al cromo-nichel, acciai legati e non legati ≤1300 N/mm². La generazione 4.0 stabilisce nuovi standard nella maschiatura.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1,300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For throughhole and base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10%.
Per filettature base. Particolarmente adatto per acciai inossidabili al cromo-nichel, acciai legati e non legati ≤1300 N/mm². La generazione 4.0 stabilisce nuovi standard nella maschiatura.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.