Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz - 1
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz - 2
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz - 3
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz - 4
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz - 5
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz - 6
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz - 7
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz

Maschio combinato di qualità superiore con tecnologia SMART STEP per foratura, filettatura e svasatura/sbavatura di precisione in una sola operazione, ora anche per pezzi più spessi con uno spessore del materiale fino a 2xD e praticamente per tutti i materiali. Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

3 operazioni in 1: foratura, taglio filettatura e svasatura/sbavatura in una sola operazione


Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi



Tecnologia SMART STEP


  • Lavoro fino al 100% più veloce rispetto ai maschi combinati tradizionali

  • Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve

  • Fori perfettamente circolari ad alta precisione come base ideale per il successivo taglio filettatura di alta qualità

  • Foratura senza sforzo


Oltre alla lavorazione delle lamiere, il maschio combinato di qualità superiore è adatto per pezzi più spessi.


Consente una profondità di foratura, filettatura e svasatura/sbavatura doppia rispetto ai maschi combinati tradizionali (2xD invece di 1xD)



Il maschio combinato Premium è adatto praticamente per tutti i materiali


Tecnologia SMART STEP e materiale di taglio HSCo



Durata notevolmente maggiore rispetto ai maschi combinati tradizionali


Tecnologia SMART STEP e materiale di taglio HSCo



Filettatura foro passante conforme al calibro a norma ISO 2 (6H)



Nuova generazione di gambi con una combinazione di gambo cilindrico e a 3 lati con attacco quadro


Il gambo a 3 lati impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino dai danni



Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth



Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Adatto solo per filettature in fori passanti

  • Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991).

  • Per l'uso con macchine a batteria e portatili, a colonna e verticali.

  • È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.