Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana traspirante WÜTOP® 170
Telo da sottotetto altamente traspirante, impermeabile all’acqua, barriera al vento
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Guaina traspirante sintetica, antiscivolo, con elevata resistenza allo strappo, composta da tre strati saldati termicamente tra loro
Composizione
- strato superiore: tessuto non tessuto in polipropilene (PP), antiscivolo, idrorepellente e stabilizzato ai raggi UV
- strato centrale: membrana microporosa aperta alla diffusione del vapore, impermeabile all’acqua
- strato inferiore: tessuto non tessuto in polipropilene (PP)
Tenuta al vento
- nessuna dispersione di calore
- risparmio energetico
Impermeabilità all’acqua
protezione dell’isolamento termico da infiltrazioni accidentali d’acqua e da agenti atmosferici che potrebbero comprometterne la funzionalità
Corretta traspirabilità
- elevata permeabilità al vapore acqueo
- espulsione dell’umidità in eccesso proveniente dall’interno dell’abitazione
- nessuna formazione di condensa nell’isolamento termico, se impiegato in combinazione con freno al vapore utilizzato sul lato interno dell’abitazione
Versione 2SK
- doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per un΄ottima tenuta ermetica
- evita l΄utilizzo di ulteriori nastri adesivi per la sigillatura dei giunti
EN 13859-1/2
Classificazione secondo normaUNI 11470-2015: classe B
Non svolge la funzione di copertura finale del tetto
Seguire attentamente le istruzioni di posa
Per Wütop 170 : l΄impermeabilità e la tenuta al vento sono garantite soltanto se le giunzioni sono sigillate con gli appositi nastri Eurasol® o con adesivo Wütop WRD
A: telo traspirante
B: controlistelli
C: listelli
D: travetti
E: barriera regolavapore
F: isolamento termico
A: telo traspirante
B: controlistelli
C: listelli
D: travetti
E: tavolato
Per la posa diretta sul lato freddo dell’isolante termico di coperture inclinate ventilate, per l’impermeabilizzazione di pareti e la protezione delle stesse dall’azione del vento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.