Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro biadesivo per modanature
Per il fissaggio di rivestimenti decorativi e pratici, emblemi, scritte, pannelli e mensole per il settore automobilistico. In combinazione con elementi di fissaggio meccanici per fissare gli spoiler.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottima aderenza
- Il nastro offre un'eccellente affidabilità già subito dopo l'applicazione. Adesione finale dopo 24 ore
- Ottima adesione anche su supporti ruvidi e leggermente irregolari
Supporto in cellule chiuse
Il nastro smorza le vibrazioni e permette di compensare l'espansione dei vari materiali.
Elevato livello di resistenza alle alte temperature, ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Il nastro adesivo può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni
- Non perde forza adesiva anche a temperature elevate
Temperatura di esercizio consigliata 18 °C - 35 °C
Per il fissaggio di strisce decorative e funzionali, scritte, emblemi, pannelli e staffe per il settore automobilistico. Per l'apposizione di targhette su macchine. In combinazione con elementi di fissaggio meccanici per montare gli spoiler.
- Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone.
- Per garantire un'aderenza adeguata, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale di applicazione
- L’adesione finale viene raggiunta dopo 24 ore
- Se si utilizza il prodotto su superfici delicate (per es. PP, PE, gomma) e superfici porose (ad es. legno, pietra), effettuare prove preliminari
- Se si devono unire materie plastiche contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò potrebbe compromettere la resistenza dell'adesivo (prove preliminari obbligatorie)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.