Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo per specchi
Nastro biadesivo in schiuma per il montaggio e il fissaggio permanente su tutte le superfici lisce e leggermente irregolari
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Eccellente compatibilità con una vasta gamma di superfici comuni
- Il nastro adesivo è adatto per l'incollaggio su molti materiali diversi
- Attenua le vibrazioni e compensa le parti di giunzione con coefficienti di espansione verticali diversi
Alto grado di aderenza iniziale
Sufficiente affidabilità subito dopo l'applicazione.
Estrema resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti atmosferici, ai plastificanti e ai prodotti chimici
- Il nastro adesivo può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
- La schiuma del supporto non ingiallisce e rimane permanentemente elastica.
Conforme RoHS
- Effettuare prove preliminari su superfici delicate (ad es. PP, PE, gomma) e superfici ruvide o porose (ad es. legno, pietra).
- Effettuare prove preliminari per determinare l'adesione alle superfici verniciate (in particolare le superfici verniciate a polvere).
- Se si devono unire materiali plastici contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò compromette la resistenza dell'adesivo.
- Sugli specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde sul retro dello specchio), i produttori di specchi in generale consigliano di utilizzare un fissaggio meccanico aggiuntivo.
- Sugli specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde), il nastro può presentare problemi di aderenza a causa dell'interazione tra la pellicola e l'adesivo. L'aderenza è particolarmente scarsa sulle pellicole in PE/PP. Vanno pertanto eseguiti test preliminari. Poiché per gli specchi di sicurezza possono essere utilizzate pellicole di vario tipo, si consiglia vivamente l'uso di fissaggi meccanici aggiuntivi.
Si prega di osservare le istruzioni di montaggio.
| ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL NASTRO ADESIVO PER SPECCHI | |||||
| Quantità di nastro adesivo da utilizzare | |||||
| Larghezza nastro adesivo (mm) | Area dello specchio (cm2) | Spessore specchio (mm) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
| 19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| 25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| 19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
| 25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
| 19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
| 25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
| 19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
| 25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
| 19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
| 25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
| 19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
| 25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
| 19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
| In caso di adesione dello specchio, assicurarsi che le strisce adesive vengano applicate solo verticalmente e in diversi punti per ridurre le forze di trazione e taglio e distribuirle sull'intera superficie adesiva. Utilizzabile su specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde). Il nastro può presentare problemi di aderenza a causa dell'azione esercitata tra la pellicola e l'adesivo. L'aderenza è particolarmente scarsa sulle pellicole in PE/PP. Va pertanto eseguito un test preliminare. Poiché per gli specchi di sicurezza possono essere utilizzate svariate pellicole, si consiglia vivamente l'uso di fissaggi meccanici aggiuntivi. Nelle aree sanitarie o all'aperto, si consiglia di aumentare la quantità di nastro adesivo applicato. | |||||
| Le lunghezze del nastro adesivo elencate devono essere distribuite lungo i quattro punti angolari. | |||||
Può essere utilizzato su diversi materiali per il montaggio di specchi durante l'assemblaggio di armadi e mobili per camera da letto, soggiorno e bagno, per fissare barre per finestre, fissare erogatori e staffe nei bagni, fissare ganci e piccoli elettrodomestici all'interno e all'esterno. Il nastro adesivo è adatto per l'incollaggio su una varietà di superfici diverse quali legno, metallo, vetro, pietra, tessuto, PVC, PC, ABS e Makrolon.
Il nastro adesivo per specchi è inerte a un'ampia gamma di rivestimenti per specchi ed è consigliato dai principali produttori di specchi.
Le superfici da incollare devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone. Consigliamo di eseguire una pulizia preliminare con un detergente IPA.
Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale da incollare.
La resistenza finale ottimale viene raggiunta dopo 24 ore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.