Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo universale
Il nastro è adatto per molte applicazioni diverse, come la marcatura, la fasciatura e il fissaggio di cavi.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il robusto adesivo in gomma garantisce un'eccellente adesione, anche su superfici ruvide e fibrose.
- Il rivestimento in materiale plastico del nastro è impermeabile, impermeabile al vapore, resistente all'umidità e facile da etichettare.
- Il nastro può essere strappato a mano e consente un'applicazione rapida e semplice.
Il nastro adesivo universale non è resistente ai raggi UV; pertanto non va esposto alla luce diretta del sole. Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone. Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere premuto su al materiale da incollare con forza sufficiente
Può risolvere diversi problemi in un'ampia varietà di applicazioni, ad esempio:
- L'etichettatura, il confezionamento e fissaggio dei cavi
- Per chiudere ed etichettare cartoni
- Per mascherare oggetti con spigoli appuntiti e lati di tappeto a filo
- Marcare pavimenti
- Sigillare giunti
- Sigillare canali di aerazione
- Nascondere fori di trapano, sfiati e aperture
Il nastro è adatto solo per uso esterno a breve termine
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.