Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro autoagglomerante
Consente di sigillare diversi materiali in modo impermeabile agli agenti atmosferici e al vapore acqueo. Adatto per l'uso in vari settori, come l'industria automobilistica ed elettrica.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevata resistenza dielettrica
Il nastro è ideale per isolare i cavi e le canaline elettriche.
Altamente compatibile con PE, PVC, butile, neoprene ecc.
Utilizzabile in una vasta gamma di settori, ad esempio, i settori automotive ed elettrico
Elevato grado di elasticità
Il nastro si adatta molto bene al materiale di base.
- Le superfici da sigillare devono essere asciutte e prive di polvere e grasso.
- Per ottenere una perfetta aderenza a tenuta stagna, avvolgere il nastro intorno al materiale da trattare sovrapponendolo.
- Il nastro autoagglomerante resiste ai raggi UV solo in alcuni casi, pertanto va protetto dalla luce diretta del sole.
- Sigilla tubi e tubazioni
- Sigillatura di emergenza di radiatori e tubi per carburante
- Isolamento di fili e cavi elettrici
- Per l'impiego in zone in cui non possono più essere usati guaine termorestringenti
- Matasse
Rimuovere la pellicola di copertura in PVC e tirare il nastro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.