Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di montaggio biadesivo Multi Tack
Nastro biadesivo con elevata forza adesiva ed eccellente resistenza interna, adatto anche per materie plastiche difficili da incollare.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Resistente al calore fino a 75 °C
Forza adesiva estremamente elevata e duratura
- Eccellente forza adesiva e adesione finale estremamente elevata
- Eccellente resistenza interna a temperature elevate
- Strappabile a mano (senza rivestimento)
- Estremamente adatto ad applicazioni con carichi elevati su superfici lisce e ruvide
Per metro lineare, resiste fino a:
- 8 kg/25 mm di larghezza
- 6 kg/19 mm di larghezza
- 4 kg/12 mm di larghezza
Adatto a vari tipi di superfici
- Perfettamente adatto a vari materiali di supporto, inclusi materiali con bassa energia superficiale
- Applicazione su metallo, plastica, PE, PP, legno, vetro, pietra/cemento
Temperatura di lavorazione ideale da +15°C a 30°C circa. Conservare a temperature comprese tra +10°C e +30°C. Resistenza massima alla temperatura +75°C. Prima di utilizzare il nastro adesivo Multitack, attenersi alle istruzioni di lavorazione fornite in tutte le confezioni di Multitack.
| Tabella dei materiali di base per nastri biadesivi | ||||||
| Nastro biadesivo Multi Tack | Nastro biadesivo | Nastro biadesivo MULTI | Nastro biadesivo STRONG | Nastro adesivo per l'allestimento di fiere | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Substrati bituminosi | - | - | - | - | - | |
| Silicone | - | - | - | - | - | |
| Plastica | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Policarbonato (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polietilene (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polipropilene (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metallo/Legno | Alluminio (anodizzato) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alluminio (verniciato) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acciaio | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Faggio | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Altro | Vetro | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Adesione limitata ⎷2 = Adesione moderata ⎷3 = Buona adesione ⎷4 = Ottima adesione ⎷5 = Ottima adesione - = Nessuna adesione | ||||||
Incollaggio su quasi tutte le superfici, ad esempio ABS, PET, PE, PP, PVC, legno, metallo, superfici verniciate a polvere, piastrelle in ceramica, superfici verniciate, vetro, superfici ruvide e porose. Per uso in interno: La superficie adesiva necessaria è di almeno 25 cm² per kg di carico. Montaggio facile e veloce di basi, targhette, ganci, cassette per lettere, materiali a pannello, piastrelle, profili LED, ecc. Adatto per ornamenti decorativi e cornici in poliuretano e polistirolo espanso. Ideale per l'installazione di rilevatori di fumo. Metallo/Installazioni: Incollaggio di canaline elettriche, montaggio di cartelli, elementi in vetro, maniglie, ecc. Applicazioni sanitarie: elementi decorativi, sistemi di srotolamento, ecc.
Prima di applicare il prodotto, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e altri contaminanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.