Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di fissaggio Tappezzeria
Nastro altamente adesivo con supporto in tela
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottima forza adesiva
Eccezionale aderenza, anche su supporti ruvidi.
Adatto anche per situazioni di incollaggio difficile, ad es. PVC, tessuto e moquette, metallo su legno, metallo su metallo, cemento su legno.
Rimovibile a mano
Il nastro può essere applicato rapidamente e facilmente.
Supporto in tela
Il nastro si adatta molto bene alle superfici anche irregolari.
- Posa di moquette
- Incollaggio su scale
- Fissaggio e incollaggio di una gamma di materiali nei settori dell'edilizia, dell'arredamento e tessile
Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone.
Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere adeguatamente premuto sul
materiale da incollare.
Se si utilizza il prodotto su superfici delicate e supporti porosi (ad es. legno, pietra), effettuare delle prove preliminari.
Se si devono unire materie plastiche contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò potrebbe compromettere la resistenza dell'adesivo.
I nastri biadesivi hanno una resistenza limitata ai raggi UV, pertanto vanno protetti dalla luce diretta del sole.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.