Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nastro di fissaggio con membrana traspirante EURADOP®
Nastro di fissaggio con membrana traspirante EURADOP<SUP>®</SUP> - 1
Nastro di fissaggio con membrana traspirante EURADOP<SUP>®</SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro di fissaggio con membrana traspirante EURADOP®

Nastro biadesivo per il fissaggio permanente, per uso in interni ed esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Nastro di montaggio biadesivo


Incollaggio semplice e rapido



Prodotto testato per la tenuta all'aria e la resistenza all'invecchiamento


  • Massima affidabilità per il Blower Door Test (tenuta ermetica dell'edificio)

  • Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento


Versatile


Aderisce alla maggior parte dei supporti standard da costruzione, ottimo anche per impieghi all'esterno



Senza solventi



ENeV



Stabilità e resistenza all’invecchiamento ed all’umidità certificate dall’Università di Kassel – Germania

Prova di prestazioni

Prove di tenuta con - EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus dell'Istituto Fraunhofer per la fisica tecnica applicata sito a Stoccarda in conformità alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114

Indicazione

Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si depositi acqua stagnante nelle aree incollate. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.

Area di applicazione