Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT
Nastro adesivo sigillante con altissima forza adesiva per incollaggi impegnativi a tenuta di aria e di vento sia in interni che in esterni
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adesivo con formulazione speciale, pellicola adesiva resistente
- La forte pellicola adesiva aderisce in modo permanente, con un'adesività iniziale e permanente estremamente elevata, su un'ampia gamma di superfici, in particolare sulle membrane Wütop Thermo
- Incollaggio sicuro a basse temperature fino a -10 °C
- Privo di solventi
Pellicola speciale di alta qualità
- Eccellente resistenza alle temperature fino a +120 °C
- Eccellenti proprietà di adesione, con una forza adesiva ancora maggiore
- Si adatta perfettamente agli elementi passanti
- Il tessuto della trama di rinforzo protegge dallo stiramento eccessivo
I nostri prodotti recanti etichetta EMICODE sono a basse emissioni/basso contenuto di sostanze nocive. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Eurasol Thermo HT è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Si consiglia pertanto di utilizzare le pellicole WÜTOP per ottenere un risultato ottimale. Il materiale di base deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che l'acqua stagnante non possa raccogliersi all'interno dell'area incollata. Non posizionare la membrana aderente sotto tensione permanente.
Impiego su teli da sottotetto:
Incollaggio permanente sui teli da sottotetto, in particolare teli da sottotetto Wütop Thermo. Anche per barriere e freni al vapore e membrane per facciate. Incollaggio dei sormonti dei teli da sottotetto, delle interruzioni e delle aperture presenti sul tetto. Riparazione dei danni ai teli da sottotetto.
Superfici dei pannelli:
In combinazione con Eurasol HaftPlus o primer spray (assicurarsi che il primer sia ben asciutto) per l'incollaggio di giunti e raccordi di pannelli in fibra morbida e per l'incollaggio di raccordi di zoccolature. Incollaggio a tenuta ermetica dei pannelli OSB.
Applicare Eurasol Thermo HT sulla cucitura di sormonto rimuovendo solo pochi centimetri di pellicola protettiva. Asportare progressivamente la di pellicola protettiva premendo, contemporaneamente, per fare aderire il nastro adesivo sull’intera lunghezza del giunto. Applicare una pressione adeguata. Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.