Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante adesivo EURASOL®
Nastro estremamente adesivo e versatile per l'incollaggio ermetico e antivento di membrane sottotetto, barriere e freni al vapore e per l'incollaggio ermetico dei giunti dei pannelli OSB.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Resistenza all'invecchiamento testata
- Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)
- Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento
- Eccellente aderenza iniziale e permanente
- Applicazione rapida, facile e sicura
- Il materiale di supporto flessibile si adatta perfettamente agli elementi passanti.
- Privo di solventi
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
- Stabilità e resistenza all'invecchiamento e all'umidità certificate dall'Università di Kassel - Germania
- Prova di tenuta dell'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda in conformità alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si verifichi la formazione di acqua stagnante nelle aree incollate.
Adatto per uso in ambienti interni ed esterni (resistenza ai raggi UV: 3 mesi)
- Fissaggio permanente di teli da sottotetto, freni e barriere al vapore
- Incollaggio dei sormonti dei teli da sottotetto, delle interruzioni e delle aperture presenti sul tetto, ad es. su legno (contenuto di umidità del legno ≤ 20%), metallo e materiali plastici duri
- Incollaggio a tenuta ermetica di giunzioni di pannelli OSB
EURASOL è ideale per incollare freni al vapore Wütop in PP, barriere al vapore Wütop e teli da sottotetto Wütop ed è stato testato su questi materiali. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali con il sistema di sigillatura Würth, si consiglia di utilizzare i teli Wütop.
Applicare EURASOL sulla linea di sormonto rimuovendo solo pochi centimetri di pellicola protettiva. Asportare progressivamente la pellicola protettiva, far aderire il nastro adesivo sull'intera lunghezza del giunto premendolo bene. Applicare una pressione adeguata. Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.