Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante butilico
Il nastro sigillante autoadesivo in gomma butilica garantisce una tenuta di lunga durata grazie alla sua resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottima aderenza e compatibilità con i materiali più comuni
- Eccellente compatibilità con plexiglas, Makrolon e bitume (in conformità alla normativa DIN EN 1548)
Durata a lungo termine
- Vita utile quasi illimitata con un'applicazione corretta e professionale
- Eccellente resistenza agli UV, alle intemperie e all'acqua
- Per uso interno ed esterno
- Resistente all'acqua e impermeabile
Ideale per l'uso nel campo delle "costruzioni sostenibili"
- Non nocivo per la salute
- Inodore
- Effetto isolante e fonoassorbente
- Elevata tenuta contro il vapore acqueo
- Resistente al volume
- Conforme ai requisiti VOC
Applicazione facile e veloce
- Immediatamente funzionale
- Permanentemente autoadesivo
Autoadesivo
Privo di solventi e bitume
- Conforme alle schede tecniche IVD n. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatibile con il bitume in conformità alla normativa DIN EN 1548
Conforme ai requisiti VOC in base a:
- EMICODE EC 1 Plus
- Schema AgBB
- Regolamentazione francese VOC classe A+ e "ordinanza KMR"
- Evitare il fissaggio con viti/la penetrazione del nastro in butile.
- Il butile non può essere fissato meccanicamente!
Il nastro sigillante in butile è adatto per la sigillatura e il fissaggio in applicazioni industriali ed edili, nonché per attività di sigillatura sovrapposta e protettiva senza trasmissione di forze meccaniche su giunti, giunzioni, collegamenti, aperture, avvolgimenti e punti di contatto e per lavori di riparazione estesi in ambienti interni ed esterni.
Ideale anche per incollare giunzioni e barriere al vapore, per la sigillatura sovrapposta di parti di assemblaggio nel settore automobilistico e nella costruzione di tetti, facciate e attrezzature, per la costruzione di parti in calcestruzzo e calcestruzzo prefabbricato, costruzione di navi, roulotte e container, nel settore dell'arredamento e della finitura di interni, negli impianti sanitari ed elettrici, nonché nella tecnologia di ventilazione e climatizzazione.
Il prodotto può essere utilizzato anche come protezione anticorrosione tra materiali metallici o per smorzare le vibrazioni e come isolamento acustico. Per la trasmissione del carico è necessario un fissaggio meccanico.
Le superfici da sigillare devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Le superfici assorbenti e porose, quali calcestruzzo, intonaco, ecc., devono essere pretrattate con il primer per butile. Il nastro sigillante in butile deve essere premuto accuratamente sulla superficie. Premendo tra loro le superfici da sigillare si ottiene una tenuta perfetta. Una pressione di contatto troppo elevata del profilo causa la fuoriuscita del composto sigillante. Per questo motivo, non comprimere mai completamente i prodotti in butile (utilizzare una rondella come distanziale). I prodotti in butile devono essere sempre fissati meccanicamente a causa delle proprietà di scorrimento del nastro ("scorrimento a freddo"), ad esempio avvitando le parti e applicando pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.