Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nipplo a innesto serie 2000
Nipplo a innesto serie 2000 - 1
Nipplo a innesto serie 2000 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nipplo a innesto serie 2000

Con filetto maschio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Elevata portata fino a 2100 l/min e pressione massima di esercizio di 16 bar


Consente un'erogazione ottimale di aria compressa e massima resa delle utenze ad aria compressa collegate Consente una maggiore produttività e costi energetici ridotti.



Collegamenti a tenuta stagna


Basso consumo energetico e un elevato livello di efficienza



Nippli in acciaio temprato


Per massima capacità di pressione e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate


Elevata resistenza alla corrosione per protezione anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.



Materiale: Acciaio