Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Baule con anta frontale ORSY®BULL serie 5 per valigetta
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 1
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 2
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 3
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 4
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 5
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 6
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 7
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 8
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 9
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 10
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 11
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigetta - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Baule con anta frontale ORSY®BULL serie 5 per valigetta

Robusto ORSY® BULL senza coperchio per la sistemazione sicura di due valigie 8.4.2 o 4.4.2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Intelligente


È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.



Resistente


Estremamente stabile grazie ai lati in materiale plastico di alta qualità, resistente agli urti, alle deformazioni e non soggetto a corrosione. Carico max fino a 100 kg.



Pratico


Grandi maniglie ergonomiche per il comfort dell'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.



Utile


Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.



Sicuro


Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.

Area di applicazione