Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Basic
Panno microattivo ideale per la cura e la manutenzione dei veicoli
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevato potere pulente
- Da asciutto
Attira la polvere grazie all’effetto della carica statica
- Da umido
Rimuove lo sporco grossolano e unto
Pulisce senza l'uso di detergenti
- Riduzione dei costi
- Basso impatto ambientale
Senza cuciture, previene graffi superficiali
Lavabile fino a 60 °C
Raccomandazioni:
- Lavare prima del primo utilizzo
- Non utilizzare ammorbidenti
- Lasciar asciugare all'aria dopo l'uso
- Lavare il panno in microfibra prima del primo utilizzo
- Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)
Ideale per la preparazione, la cura e la lucidatura di superfici automobilistiche Da asciutto, il panno attrae polvere e residui sottili come un magnete grazie alla sua carica statica Lo sporco grossolano e grasso viene rimosso utilizzando il panno leggermente umido
Si consiglia di lavare il panno prima dell’uso su superfici delicate e chiare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.