Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Big per auto
Panno in microfibra ad alte prestazioni per l'asciugatura dopo la pulizia a umido nel settore automobilistico
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Panno in microfibra ad alte prestazioni di formato XL con fenomenale assorbimento d’acqua e elevata capacità di trattenerla
Estremamente assorbente
Alto potere assorbente dell'acqua fino al 500%
La struttura peluche assorbe 5 volte il proprio peso
- Ideale per la lucidatura ad alta lucentezza e un'asciugatura rapida, facile e delicata
- Il panno perfetto per asciugare l'auto dopo il lavaggio
Senza cuciture
Non lascia graffi ed è molto delicato sulla vernice
Facile manutenzione
Lavabile a 60 °C in lavatrice (senza ammorbidente)
Formato XL
Lavabile fino a 60 °C in lavatrice (non utilizzare ammorbidenti)
Ideale per tutti i tipi di vernici
Dopo il lavaggio con acqua, passare il panno sopra l'auto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.