Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno universale in microfibra
Il panno universale in microfibra consente una pulizia facile e accurata di un'ampia gamma di pavimenti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il panno per la pulizia in microfibra e poliestere al 100% di alta qualità garantisce uno scorrimento piacevole e garantisce un buon assorbimento dello sporco, per una facile pulizia e un eccellente risultato
- Grazie all'elevata densità delle fibre del panno, risulta particolarmente adatto per inumidire e pulire i vari pavimenti
Il panno può essere lavato in lavatrice a una temperatura massima di 95 °C.
Questo panno in microfibra è il classico panno universale per la pulizia ed è ideale per una pulizia facile e accurata di un'ampia gamma di pavimenti.
Agganciare il panno umido al supporto magnetico (0891900030) e pulire utilizzando il manico telescopico (0891900031).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.