Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Tex-Polish
Panno specifico per il trattamento di vernice e per la lucidatura
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Struttura finemente forata
Per prestazioni perfette di lucidatura
Durevole e resistente
- Estremamente assorbenti
- Altamente resistente agli strappi, all'acqua e all'abrasione
- Lavabile e strizzabile
- Resistente ai solventi
Senza l'uso di prodotti chimici e fibre sintetiche
- 100% di rayon
- Idrolegato
- Senza silicone
- Idoneo per alimenti
Può essere prelevato singolarmente grazie alla speciale piegatura
In dispenser da tavolo
Prelievo dei panni dall'alto - ideale per essere utilizzato in viaggio o direttamente nella postazione di lavoro
Con supporto per dispenser a parete
Per il prelievo dal basso dei panni in microfibra - stoccaggio resistente a polvere e spruzzi
Panno tessile multiuso leggero per la pulizia a secco e a umido con eccellenti proprietà lucidanti su tutte le superfici delicate nonché per il pre-trattamento e post-trattamento della verniciatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.