Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta lubrificante per alte temperature HSP 1400
Pasta lubrificante grigia priva di metalli che riduce l'usura, separa in modo affidabile e fornisce un'eccellente protezione contro la corrosione.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per uso universale, flessibile e con proprietà altamente adesive
- Garantisce una facilità di movimento e un'usura minima grazie all'elevata resistenza alla pressione.
- Previene la corrosione e il grippaggio.
- Garantisce un allentamento uniforme dei collegamenti a vite, ideale come pasta per separare i collegamenti a vite in acciaio inossidabile.
Non presenta rischi per la salute.
Non tossica, priva di pigmenti metallici e grafite, MoS
2 e additivi contenenti zolfo
Privo di silicone
Registrazione NSF H2 (n.: 150178)
Non adatta alla lubrificazione dei cuscinetti. Non contiene pigmenti metallici ed è priva di MOS2 e additivi contenenti zolfo.
Ideale come pasta per separare collegamenti a vite in acciaio inossidabile, collegamenti a flangia, perni, bulloni e dadi, tutti i tipi di alberi scanalati e giunti, parti del freno (non per superfici di attrito), collegamenti crimpati per cuscinetti portanti e cuscinetti a rulli, volani, giranti, mandrini per carichi pesanti, cuscinetti per guide di scorrimento, guide per pilastri, ecc.
Per la pulizia delle superfici da tutti i tipi di residui (ossido, strati e scaglie di vernice, vecchi lubrificanti). Si consiglia di utilizzare una spazzola metallica e/o un detergente. Film sottile di lubrificante per filettature e superfici esposte a carichi: applicare uniformemente con un pennello o spruzzare su tutta la superficie. Non utilizzare come grasso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.