Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base di montaggio Per VLB 60 e VLB 100
Su telai avvolgenti in legno
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La piastra di fissaggio viene utilizzata per il montaggio di cerniere VLB su telai avvolgenti per porte a filo in legno DIN R e DIN L.
Istruzioni per l'installazione:
Spessore rivestimento (x)
- spessore cerniera 4 mm
= sfalsamento della piastra di fissaggio
Se la piastra di fissaggio non è riportata nell'altezza di montaggio, può essere selezionata la piastra con la successiva altezza di montaggio più elevata. Tuttavia, il telaio deve essere posto alla base per compensare la differenza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.