Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra distanziatrice per appendiabiti saliscendi
Per il montaggio di ante con battuta interna per sollevatore abiti KL 15 S e KL 18
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Materiale: Plastica, argento (RAL 9006), dipinta
- Adatta per barra appendiabiti KL 15S
- Design alla moda
Spessore: 20 mm
Per aggirare la chiusura della porta per sollevatore abiti KL 15 S
Per l'avvitamento, si consiglia di utilizzare viti Assy con un diametro di 4 x 55 mm e viti Wüpofast con un diametro di 4 x 27 mm per l'avvitamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.