Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza
Per il trasporto sicuro di valigie sistema in vetture
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Montaggio facile del dispositivo nella vettura
- Allacciabile con la cintura di sicurezza
- Utilizzabile sui sedili posteriori o sul sedile del passeggero
Stoccaggio sicuro
- Le valigette sono facilmente impilabili l'una sull'altra (max 4)
- È possibile attaccare entrambe le dimensioni base delle valigie
Carico max.: 25kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.