Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per tavolo presse 8 pezzi
Supporto pressa regolabile per l'uso in presse da officina standard
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Crea un supporto sicuro su tre punti e senza gioco per i lavori di pressatura
- Elimina il pericolo di strutture traballanti e riduce al minimo il rischio di lesioni
- Lo speciale layout delle filettature di montaggio e i supporti lunghi e corti in dotazione, regolabili in altezza, assicurano un supporto preciso
- Gli accessori per il centraggio consentono anche il fissaggio dei perni di supporto in un foro del componente
- Utilizzabile anche in combinazione con kit standard di estrattori e manicotti a pressione
- Centraggio con filettatura di riferimento al centro della piastra della pressa da banco
- Per la rimozione e l'installazione di cuscinetti per ruote, boccole, manicotti, silent block, ecc.
- Due barriere regolabili sulla base del supporto impediscono lo scorrimento accidentale sulla pressa da banco
Componenti inclusi:
- 1 piastra per pressa da banco universale
- 1 perno di supporto con testa a brugola, H 35 mm
- 3 perni di supporto con testa a brugola, H 65 mm
- 1 perno di supporto, M 16 H 100 mm
- 2 perni di supporto, M 16 H 130 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.