Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione manuale HANDYMAX 380/420
Sistema brevettato Handy Max per un comfort di lavoro ottimale
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pistola progettata per l'estrusione di cartucce bicomponente da 380 ml e 420 ml
Garantisce un'estrusione molto semplice grazie a:
- Tenuta ottimale della cartuccia
- Un meccanismo di riduzione a ingranaggi che garantisce una spinta potente con il minimo sforzo
- Movimento parallelo dello stantuffo per garantire una miscelazione uniforme e ridurre il rischio di perdite
Massima comodità d'uso
- Design con impugnatura ergonomica
- Corsa parallela dell'impugnatura
Il sistema brevettato Handy Max offre agli utenti un comfort di lavoro ottimale.
La robusta struttura in acciaio e materiale plastico ne prolunga la durata.
Il peso leggero assicura una maneggevolezza costante ed equilibrata.
Ideale per lavori di fissaggio che richiedono un'applicazione precisa e uniforme.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.