Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione WIT-Multi
Per l'estrusione di quasi tutte le cartucce WIT e cartucce di silicone
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adatta per l'estrusione di cartucce coassiali da 150 ml, 320 ml e 330 ml, sacchetti tubolari da 300 ml, cartucce side-by-side da 385 e 585 ml e cartucce da silicone
Utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici:
- WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- ATTENTION: We don't have it in our range! ATTENTION: We don't have it in our range!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.