Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione a batteria WIT
Potente pistola di estrusione con batteria agli ioni di litio per cartucce WIT
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Robusta
Tutti i componenti progettati per applicazioni gravose in cantiere
Funzione di memoria
Azionando la funzione di memoria, la pistola di estrusione ripete un ciclo di applicazione preregistrato, assicurando l'iniezione dell'esatta quantità di sigillante nel foro per applicazioni in serie
Velocità regolabile
Regolazione continua con rotellina nell'impugnatura
Protezione antigocciolamento
Dopo l'arresto dell'applicazione, il pistone si sposta leggermente all'indietro, impedendo il gocciolamento del sigillante
Doppia asta di azionamento
Le forze di applicazione vengono trasferite tramite due aste di azionamento dentate
Con luce a Led integrata
Per un'area di lavoro sempre ben illuminata
Con batteria agli ioni di litio da 18 V, 2,0 Ah
- La spia di carica della batteria indica la potenza residua in ogni momento
- Compatibile con l'attuale sistema di alimentazione a batteria da 18 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.