Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per cartucce Airquick
Per sacchetti da 400 ml e cartucce da 310 ml
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Esecuzione con asta del pistone
- Impugnatura ergonomica
- Estrusione rapida
- Con regolatore di pressione rotante sull'impugnatura per la regolazione di precisione della velocità di fuoriuscita del prodotto
- Anche per sacchetti da 400 ml grazie allo stantuffo per sacchetti
Il consumo medio delle pistole di estrusione pneumatiche è di circa 7,2 litri/minuto. Attenzione: la pressione massima di esercizio per l'applicazione dei sigillanti è di 6 bar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.