Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione per disarmante per casseri
Corrosion-resistant, polyester-coated steel container
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ampia gamma
Tubo a spirale flessibile di 2,5 m con blocco di sicurezza
Facile funzionamento
L'ugello in ottone può essere ruotato di 360° consentendo di lavorare in modo confortevole e senza fatica.
Distribuzione ottimale
L'ugello a ventaglio di precisione con getto sottile distribuisce il disarmante per casseri in modo uniforme e in quantità minima.
Rapido e comodo da ricaricare
La grande apertura ad imbuto consente un rapido riempimento del dispositivo.
Privo di sporco
Lo sporco non può entrare nel contenitore grazie al coperchio ad imbuto.
Stoccaggio sicuro
I tubi possono essere riposti in modo sicuro grazie al supporto del tubo di spruzzo e del tubo di prolunga.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.