Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione, alcali-resistente
Per la semplice lavorazione di prodotti alcalini da taniche e fusti. Altamente idoneo per detergenti acquosi alcalini con pH compreso tra 7,5 e 12,0
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rimozione manuale sicura da contenitori portatili
Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici
Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Può inoltre essere aggiunto ad un carrello da officina
Etichette personalizzabili
- Spazio per l'etichettatura del liquido riempito
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Buona stabilità grazie alla forma conica
- Resistente all'alcol. Non adatto per acetone, pulitori a pressione, diluenti universali, detergenti per assemblaggio e componenti 1A o solventi non polari, ad es. nafta e carburanti.
- Eventuali interferenze non permettono di garantire la resistenza esatta
- È preferibile chiedere una consulenza ed effettuare una prova
- È possibile fornire solo consigli, senza alcuna garanzia
- Responsabilità solo dopo prove sul campo effettuate dal produttore
- Valido solo se utilizzato correttamente come specificato nel manuale di istruzioni
- Le specifiche non si applicano alle miscele. Apparecchiatura non adatta per l'erogazione di liquidi contenenti olio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.