Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portautensili
Consente di tenere a portata di mano gli utensili principali per la manutenzione degli pneumatici
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impiego vario grazie a 4 potenti magneti con una forza di tenuta max. di 5 kg
Ideale per il fissaggio a ponti sollevatori o alle cassette degli attrezzi
Gli utensili essenziali a portata di mano
Per esempio un avvitatore pneumatico, una chiave dinamometrica e fino a quattro bussole
Supporti con rivestimento ad immersione
per lo stoccaggio sicuro e protetto degli utensili
Robusto e resistente
- Struttura in acciaio con spessore di 1,6 mm
- Superficie verniciata a polvere nera
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.