Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer EURASOL® AdhesionPlus SK
Primer privo di solventi per una migliore adesione di Eurasol®, nastri adesivi butilici e bituminosi a superfici minerali e assorbenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Aumenta notevolmente la forza adesiva grazie alla formula autoadesiva
Le superfici fibrose e porose sono rinforzate per permettere la successiva applicazione del nastro adesivo.
Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare
- Inodore, non rilascia sostanze tossiche o solventi
- Pratico flacone dosatore per un'applicazione semplice e pulita
Buona compatibilità con i materiali
Le superfici adiacenti non vengono intaccate
Buona resistenza all'acqua e al calore dopo l'asciugatura completa
Asciugatura completa in tempi brevi
Eurasol AdhesionPlus denso può essere diluito con acqua. Eurasol AdhesionPlus SK ancora fresco può essere rimosso con acqua; da essiccato può generalmente essere rimosso solo meccanicamente.
Il tempo di asciugatura può variare in base al materiale del supporto (assorbente, non assorbente, umido, ecc.) e alla temperatura. Il primer deve essere protetto dall'umidità fino al completo indurimento.
Una volta indurito, la struttura deve essere coperta, ad esempio con un telone permeabile al vapore per oltre 16 ore in caso di neve/pioggia prolungata.
Evitare l'esposizione all'umidità continua/fissa
Primer privo di solventi per una migliore adesione di EURASOL, nastri adesivi butilici e bituminosi a superfici minerali e assorbenti.
Per l'uso con:
- Incollaggio adesivo su pannelli in fibra di legno dolce, legno, calcestruzzo e fibra di gesso
- Incollaggio adesivo di basi in legno su calcestruzzo
- Nastri sigillanti per finestre con strisce butiliche sulla superficie degli stipiti
Agitare bene prima dell'applicazione. Applicare uniformemente con un pennello o con un rullo per vernice su una superficie asciutta e priva di polvere e grasso. In caso di superfici molto porose, applicare due mani di prodotto, se necessario. Prima di applicare il nastro adesivo verificare la perfetta asciugatura della pellicola, che deve risultare trasparente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.