Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer penetrante
Primer senza solventi, trasparente, per la protezione superficiale e la regolazione della capacità di assorbimento.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ad azione profonda
- Elevata penetrazione grazie a idrosol a particelle fini
- Elevata azione adesiva
Asciugatura rapida
Pronto in poco tempo per altri lavori
Resistente agli agenti atmosferici
Per uso in ambienti interni ed esterni
Pronto all'uso
- Pronto per essere usato direttamente dal contenitore
- Miscelatura non richiesta
- Uso veloce
Resistente agli alcali
Emissioni ridotte al minimo e privo di solventi
Primer a base acquosa per la protezione superficiale e la regolazione della capacità di assorbimento. A causa delle particelle fini di idrolsol, il primer penetra profondamente nel substrato e garantisce un'ottima adesione di stucchi, adesivi per piastrelle, schiuma PU espanso, ecc. su pareti, pavimenti e soffitti in ambienti interni ed esterni. Per l'uso su stucco, intonaco e cartongesso, mattoni in arenaria calcarea, piastrelle dure, calcestruzzo e calcestruzzo cellulare, e rivestimenti portanti in gesso esistenti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.