Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga ugello miscelatore WIT-MV
Prolunga per miscelatori statici
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per iniettare ancorante chimico in fori profondi, come per applicazioni REBAR (iniettare sempre partendo dal fondo del foro per evitare bolle d'aria)
Per miscelatori statici:
- Miscelatore statico Fill & Clean
- Miscelatore statico per WIT-PE 500
- Miscelatore statico WIT-UH 300
Per ancoranti chimici:
- WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- WIT-UH 300
- WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PM 200
- WIT-EA 150
Per cartucce di ancorante chimico:
- Cartuccia coassiale (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Sacchetto tubolare (1:10): 300 ml
- Cartuccia tipo peeler (1:10): 280 ml
- Cartuccia side-by-side (1:10): 825 ml
- Cartuccia side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.