Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivestimento per tanica ORSY®Protec
Rivestimento per tanica elettroconduttivo per tutte le taniche REFILLOmat da 20 l
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
In conformità a TRbF 143 (norme tecniche per i liquidi infiammabili), i recipienti in materiale plastico portatili con un volume superiore a 5 litri possono essere utilizzati per lo stoccaggio attivo di liquidi infiammabili con un punto di infiammabilità fino a 35 °C solo se sono abbastanza conduttivi elettrostaticamente o, durante lo stoccaggio attivo, sono dotati di un dispositivo sufficientemente conduttivo.
Elettrostaticamente dissipativo e schermante
Protezione contro le cariche elettrostatiche conforme a TRbF 143.
Compatibile con il cavo protettivo di messa a terra ORSY®protec grazie al "collegamento a pulsante"
Semplice e corretta messa a terra (collegamento equipotenziale).
Rivestimento antiumidità
Possibilità di stoccaggio in ambienti umidi e per lunghi periodi di tempo.
Report tecnico di TÜV Hessen
- Utilizzare solo in combinazione con un cavo di messa a terra.
- 089187075 Per guaine ORSY®protec acquistate dal 01/01/2021, poiché il tasto a pressione passa da 7 mm a 10 mm dal 01/01/2021.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.