Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per freni
Per la pulizia e lo sgrassaggio durante la manutenzione e la riparazione di veicoli, freni a disco e a tamburo, carcassa motore e cambio
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Universale ed efficace
- La potente formula rimuove senza fatica fuliggine, polvere dei freni, grasso e contaminazione oleosa
- Si dissolve rapidamente senza lasciare residui: ideale per una pulizia accurata senza necessità di rilavorazioni
Delicato sui materiali
- Formula priva di acetone per una buona compatibilità con vernice, materiale plastico, guarnizioni e gomma
- Non spruzzare su componenti caldi
- Non adatto per la pulizia superficiale di zone adesive
- Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con parti in gomma o materiale plastico e superfici verniciate su un'area nascosta
Per rimuovere velocemente residui oleosi/grassi, fuliggine, polvere dei freni, da veicoli, freni a disco e a tamburo, vani motore e vani scatola del cambio ecc.
Spruzzare sulle superfici da pulire e quindi asciugare con un panno pulito. In caso di sporco ostinato ripetere il processo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.