Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Corona diamantata HSS
Corona diamantata HSS - 1
Corona diamantata HSS - 2
Corona diamantata HSS - 3
Corona diamantata HSS - 4
Corona diamantata HSS - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Corona diamantata HSS

Corona diamantata standard in HSS per la foratura di fori passanti di grandi dimensioni fino a 50 mm di diametro con trapani magnetici o stazionari in acciai convenzionali fino a 850 N/mm², legno e metalli non ferrosi, come alluminio, leghe di alluminio e materiali plastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Prestazioni elevate, avanzamento rapido della foratura e lunga durata


A differenza della foratura di solidi, viene tagliato solo un anello di metallo sottile. Il nucleo tagliato viene espulso mediante un perno espulsore.



Nessuna preforatura necessaria, nessuna formazione di sbavature


Nessuna pre o post-lavorazione necessaria



Geometria di taglio ottimizzata


  • Lunga durata rispetto alle varie corone diamantate standard

  • Profilo di foratura pulito

  • Foro con tolleranze precise


Guida precisa, senza scivolamento


Per foratura sovrapposta. Foratura senza problemi su superfici curve e tubature.

Indicazione
  • A differenza delle punte elicoidali, la corona diamantata lavora solo un anello sottile di materiale, non il diametro completo del foro. Il nucleo viene estratto da un perno espulsore con molla a trazione, non incluso nella fornitura. Le corone diamantate offrono quindi un tempo di foratura 10 volte più veloce rispetto alle punte elicoidali.

  • Un raffreddamento sufficiente e continuo durante l'intero processo di foratura aumenta significativamente la durata della corona diamantata. Non utilizzare a secco.

  • Non adatta per truciolato, titanio o acciai resistenti al calore e altolegati

  • Per i parametri dei materiali e dei valori di taglio, vedere le tabelle riassuntive

  • Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, ad esempio protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.

  • Togliere indumenti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.

  • Le corone diamantate non devono essere utilizzate con utensili a mano.

  • Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente.
Area di applicazione