Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Punta a corona in carburo metallico Multi Performance
Punta a corona in carburo metallico Multi Performance - 1
Punta a corona in carburo metallico Multi Performance - 2
Punta a corona in carburo metallico Multi Performance - 3
Punta a corona in carburo metallico Multi Performance - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta a corona in carburo metallico Multi Performance

Punta a corona con estremità in carburo metallico e profondità di taglio di 55 mm per una lunga durata e versatilità d'uso su tutti i metalli comuni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Durata fino a tre volte superiore e sensibilità significativamente inferiore alla rottura rispetto alle punte a corona in HSS



Velocità di taglio fino a due volte superiore rispetto alle punte a corona in HSS



Lavoro confortevole e senza vibrazioni con una lunga durata


Taglio ad alte prestazioni con maschio conico, intermedio e finitore (dal diametro 17 mm)



Codolo WelNit 2 in 1 (combinazione di codolo Weldon e Nitto Kohki) per un uso versatile degli utensili


  • Due sedi di serraggio sul codolo per un uso affidabile su tutti gli utensili con codoli Weldon

  • Tre tacche sul codolo per un uso affidabile su tutti gli utensili Nitto Kohki


Nessuna preforatura necessaria, nessuna formazione di sbavature


Elimina la necessità di pre e post-lavorazione.



Evacuazione dei trucioli ottimale


Spirale conica



Ideale per la foratura di acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1400 N/mm², materiali difficili da lavorare (ad es. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanio), binari ferroviari e tutti gli acciai di alta qualità



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • I perni di espulsione non sono inclusi nel contenuto. Il perno di espulsione n. art. 0630940001 è adatto per punte a corona con diametro < 18 mm. Il bullone per estrazione n. art. 0630940002 è adatto per punte a corona con diametro ≥ 18 mm.

  • Le punte a corona sono dotate esclusivamente di denti in carburo metallico Sandvik di alta qualità.

  • A differenza delle punte elicoidali, la punta a corona lavora solo un anello sottile di materiale, non il diametro completo del foro. Il nucleo di foratura viene spinto fuori dal perno di espulsione grazie alla forza della molla. Le punte a corona hanno quindi un tempo di foratura molto più breve e un consumo energetico sensibilmente inferiore rispetto alle punte elicoidali.

  • Un raffreddamento sufficiente e continuo durante l'intero processo di foratura aumenta significativamente la durata delle punte a corona. Non utilizzare a secco

  • Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, ad esempio protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.

  • Togliere indumenti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.

  • Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente.