Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi - 1
 -  - 2
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi - 3
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi - 4
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi

Punta a gradini ad alte prestazioni con esclusiva tecnologia SMART STEP, angolo di spoglia innovativo tra le transizioni dei singoli gradini e rivestimento AlTiN per un utilizzo estremamente rapido, confortevole e duraturo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Geometria innovativa con tre scanalature per trucioli tra le transizioni dei singoli gradini


  • Durata utile fino a 3 volte superiore rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite

  • Foratura notevolmente più veloce rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite

  • Minimo sforzo necessario

  • Processo di foratura completamente fluido e perfettamente controllato

  • Formazione di bavature notevolmente ridotta


Tecnologia SMART STEP


  • Velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini

  • Foratura di precisione senza centraggio o bulinatura

  • Nessuna deformazione della lamiera

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale

  • Foratura circolare precisa senza strappi o spaccature


Scanalatura elicoidale con rettifica profonda


Eccellente rimozione dei trucioli



Rivestimento antiusura multistrato AlTiN


  • Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1150 °C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV

  • Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)


Gambo a 3 lati piatti


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura



Un'esclusiva Würth

Indicazione
  • Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa

  • Rispettare la tabella del numero di giri

  • Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica.