Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz - 1
 -  - 2
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz

Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Angolo di spoglia curvato dinamicamente tra ogni transizione di fase


  • Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Foratura notevolmente più rapida rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Minimo sforzo richiesto

  • Processo di foratura silenzioso e perfettamente controllato

  • Formazione di bavature notevolmente ridotta


Tecnologia SMART STEP


  • Velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini

  • Foratura precisa senza centraggio o bulinatura

  • Nessuna deformazione della lamiera

  • Di facile utilizzo per praticare fori o allargare fori esistenti

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale

  • Foratura circolare precisa senza strappi o spaccature


Scanalatura elicoidale con rettifica profonda


Eccellente rimozione dei trucioli



Gambo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni.

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con funzionalità utili come impilabilità, cerniere ottimizzate e facile apertura



Disponibile in esclusiva da Würth