Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta a trivella Plus
Per un lavoro rapido, pulito e a risparmio energetico
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Foratura con forza ridotta
Scanalatura arrotondata per un'eccellente evacuazione dei trucioli
Foro pulito senza strappo delle fibre
Machi conici alti
Foratura senza sforzo
Grazie alla forma triangolare senza filettatura, è sufficiente una forza minima per estrarre la punta (a partire da Ø 6-8 mm per una lunghezza totale di 235-320 mm).
Risparmio di tempo
Grazie all'uso dello svasatore a pressione da Ø 12 mm per una svasatura simultanea della rondella durante la foratura.
Maggiore lunghezza utile della punta
La prolunga può essere utilizzata a partire da un diametro di 22 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.