Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 1
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 2
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 3
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 4
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 5
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 6
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 7
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 8
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione - 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione

Testa simmetrica in metallo duro integrale, modulare, molto veloce con quattro taglienti, lunga durata e canali di aspirazione particolarmente grandi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Foratura priva di polvere grazie all'aspirazione della polvere direttamente dal foro, eliminando la necessità di una successiva pulizia

  • Rimozione molto rapida dello sfrido di foratura e basso rischio di ostruzione grazie ai canali di aspirazione particolarmente grandi

  • Molto facile da pulire grazie al manicotto di aspirazione polvere smontabile con diam. 12 mm

  • Protegge l'utente dai rischi per la salute grazie alla formazione di polvere notevolmente ridotta.

  • I diametri 6, 8 e 10 mm sono dotati di un cappuccio di aspirazione della polvere aggiuntivo

  • Sostituzione rapida e semplice della punta grazie all'adattatore di aspirazione riutilizzabile e compatto (combinabile con punte di diametro diverso, sostenibile e consente di risparmiare sui costi)

  • La testa simmetrica in metallo duro integrale con quattro taglienti garantisce una durata molto lunga e impedisce alla punta di incepparsi o di scentrarsi quando colpisce, ad esempio, l'armatura.

  • Funzionalità di foratura molto semplice e precisa grazie alla speciale punta autocentrante

  • Per tutti gli aspiratori standard con classe di polvere M certificata
Indicazione
  • Nota: i ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.

  • Osservare le istruzioni incluse

  • Solo per l'uso con aspiratori classe di polvere M