Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta di aspirazione Single Quadro-L adatta per SDS-max
Punta a percussione modulare molto veloce con funzione di estrazione della polvere, lunghissima durata, testa simmetrica in carburo metallico con quattro taglienti e canali di aspirazione particolarmente grandi. Versione senza adattatore di aspirazione.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Foratura priva di polvere grazie all'estrazione della polvere direttamente dal foro, eliminando la necessità di una successiva pulizia
- Rimozione molto rapida dei residui di foratura e basso rischio di ostruzione grazie ai canali di aspirazione particolarmente grandi
- Molto facile da pulire grazie al manicotto di aspirazione rimovibile
- Protegge l'utente dai rischi per la salute grazie alla formazione di polvere notevolmente ridotta.
- Sostituzione rapida e semplice della punta grazie all'adattatore di aspirazione riutilizzabile e compatto (combinabile con punte di diametro diverso, sostenibile e consente di risparmiare sui costi)
- La testa simmetrica in carburo metallico con quattro taglienti garantisce una durata molto lunga e impedisce alla punta di incepparsi o di disassarsi quando colpisce, ad esempio, l'armatura.
- Inizio foro molto semplice e preciso grazie alla speciale punta autocentrante
- Per tutti gli aspiratori più comuni certificati per la classe di polvere M
- Avvertenza: i ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.
- Solo per l'uso in combinazione con l'adattatore per punta di aspirazione Quadro-L, n. art. 0647120000
- Osservare le istruzioni incluse
- Solo per l'uso con aspiratori di polveri di classe M
- Fori puliti e privi di polvere per la posa di ancoranti chimici
- Fori per l'installazione successiva o la sostituzione di ferri d'armatura inseriti in modo errato
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.