Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta con aspirazione Plus D
Punta a percussione estremamente rapida con aggressiva testa a due taglienti per la foratura e l'aspirazione in un'unica fase di lavoro
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Foratura senza polvere
- La polvere viene aspirata immediatamente durante la foratura
- Protegge l'utente da eventuali danni per la salute
- Maggiore durata
- Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro
- Notevole prevenzione della polvere prodotta nel cantiere
Foratura molto rapida e lunga durata
Robusta geometria della testa a 2 lame e fori di estrazione extra large direttamente nella zona della testa
Adatta per tutti gli aspiratori standard, certificati per polveri di classe M
Adattatore per aspiratore in gomma, flessibile
Foratura precisa
Speciale punta autocentrante
- I ferri d'armatura possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale
- Osservare le istruzioni incluse
- Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M
- Fori puliti e privi di polvere per la posa di ancoranti chimici
- Fori per la successiva installazione o per la sostituzione di barre di rinforzo inserite in modo errato
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.